#S460 ハンディフォーム・ピンク・スプレー フォモ・ジャパン 68281072

 

#S460 ハンディフォーム・ピンク・スプレー フォモ・ジャパン 68281072 #S460 ハンディフォーム・ピンク・スプレー フォモ・ジャパン 68281072 #S460 ハンディフォーム・ピンク・スプレー フォモ・ジャパン 68281072

ハンディフォーム・ピンク・スプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード68281072 品番#S460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,210
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム。
1液性ストローノズルタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。倒立使用品です。
【面吹き付け作業が簡単に】ハンディフォーム・ピンク・スプレー#S460は床面や壁面への吹き付けに最適です。隙間充填も可能ですので作業環境が広がります。またノンフロン商品ですので環境対応にも優れた商品です。(天井面の吹き付けは液ダレがあるため適当ではありません)。ハンディフォーム・ピンク・スプレー#S460は使い切り商品です。開封後は一気に使用して下さい。

用途隙間充填 付属品面吹付ノズル1本、隙間充填用ノズル1本 仕様1液性 ライトピンク 規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010104、(4VOC基準適合番号)JAIA-404139 発泡体積(L)(最大)19 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.206L 危険物の性状非水溶性
注意
※隙間充填・・・但 し、目地幅・深さは最大50mm×50mmまで/面吹付(床面・壁面)・・・最大厚みは50mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする