ディゾルビット ジェルタイプ 業務用サイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1個) 注文コード 68281074 品番 94759
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

汚れにピタっと貼りつくジェルタイプ。
ネバりつきが剥離力の決めて。人と地球環境にやさしい。
お肌にやさしい天然オレンジオイル。アロエベラ配合。
液だれしていた垂直面の汚れがストレスなくジェルで解決。

用途両面テープ跡に。ポスターはがしに。補修後のテープはがし等に。 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤・増粘剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。 使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。 容量(mL)1ガロン(約3.4L) タイプジェルタイプ(詰替え用) シリーズディゾルビットシリーズ 内容量(mL)3785(1ガロン) 主な用途粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする