#215 ハンディーフロー フォモ・ジャパン 68281158

 

#215 ハンディーフロー フォモ・ジャパン 68281158 #215 ハンディーフロー フォモ・ジャパン 68281158

ハンディーフロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(13.6kg) 注文コード68281158 品番#215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140,000

2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・特殊商品(ウレタン注入、隙間充填、隙間埋め、浮力増強、強度補強)。
2液性ボンベタイプ隙間充填用です。正立使用品です。
【流動性が高く隙間・空間部の隅々まで行き届きます】ハンディフロー#215は隙間充填・空間部注入用途専用に開発された2液性発泡硬質ウレタンフォームです。壁面吹付用途に開発された2液性硬質ウレタンフォームと比べ、硬化に至る過程での液の流動性が非常に高いため、吐出されたウレタンフォームが隙間・空間部の隅々まで行き届き、硬化します。狭かったり複雑な形状の隙間にもしっかり入り込んで充填します。従来のウレタンフォームと違い、一気に充填・注入が可能ですので作業効率も向上します。断熱や強度補強のために隙間を充填したり、空間部に注入する用途として最適の商品です。ボンベタイプの#215は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。ただし、長期の保存には適しません。開封後30日以内には使い切ってください。なお、空になった容器への原液の再充填はできません。

用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面) 付属品ガン付きホース#2970 (2.7メートル)1本、注入・充填用ノズル16個、グリース2袋 仕様2液性 ライトイエロー 規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-011258、(4VOC基準適合番号)JAIA-405167 発泡体積(L)(最大)400 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量12.4kg 危険物の性状非水溶性
注意
※密閉空間への注入・・・空間の容積に関係なく一挙に注入可能

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする