曜日別特売
49-66-6139 SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 15mm ミルウォーキーツール 68281160

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 15mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68281160品番49-66-6139
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン
彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に

材質クロムモリブデン鋼タイプ標準タイプ二面幅(mm)15アンビル3/8" (9.5mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする