SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 22mm(灰)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68281239 品番4932493374A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,187
販売価格(税別)
1,988

ホイールナット用インパクトソケット(22mm)
ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止
薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン
彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に

材質クロムモリブデン鋼 グレー タイプディープ 二面幅(mm)22 アンビル1/2" (12.7mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする