TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 305mm(1本)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68281327 品番48-00-5203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,037
販売価格(税別)
5,488

金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ
素材:カーバイド(超硬)
全長:305mm (12インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
1本入り
MADE IN USA

材質カーバイド(超硬) 全長(mm)305 (12インチ) 切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等 入数1本 TPI8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする