SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 3/8インチ(9.5mm) → 1/4インチ(6.35mm)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68281458 品番49-66-6722
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)
ソケットピン対応デザイン
アンビル部にはソケット保持用ボール採用
レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記
1/4インチ(6.35mm)角〜1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ

仕様変換サイズ:3/8インチ(9.5mm) → 1/4インチ(6.35mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする