PACKOUT ユーティリティフック ストレート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68281650 品番48-22-8330
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,407
販売価格(税別)
2,188

ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能
自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能
滑り防止ラバーフック
変形を防ぐ高耐久性フック
園芸工具、ブラシ、箒、熊手などの収納に最適
全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能
耐荷重:11.34 kg

長さ(mm)254 幅(mm)95.25 高さ(mm)203.2 可搬質量(kg)11.34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする