PACKOUT ラージフック S型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68281677 品番48-22-8333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,287
販売価格(税別)
2,988

ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能
自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能
滑り防止ラバーフック
変形を防ぐ高耐久性フック
園芸工具、シャベル、筒状の工具の収納に最適
全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能
耐荷重:11.34 kg

長さ(mm)50.8 幅(mm)95.25 質量(kg)0.27 高さ(mm)203.2 可搬質量(kg)11.34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする