PACKOUT ユーティリティフック 湾曲タイプ Sサイズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68281695 品番48-22-8335
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,077
販売価格(税別)
1,888

ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能
自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能
滑り防止ラバーフック
変形を防ぐ高耐久性フック
手工具の収納に最適
全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能
耐荷重:6.8 kg

長さ(mm)88.9 幅(mm)101.6 質量(kg)0.09 高さ(mm)88.9 可搬質量(kg)6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする