色シルバー
タイプつやあり
主成分エポキシ樹脂
主な用途金属
希釈剤塗料用シンナー
塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス
危険等級V/U
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第二石油類/第一石油類
危険物の数量1600g/1600g
適応下地カラートタン、新生瓦、鋼板、鋼材、金属系サイディング、窯業系サイディングなど
希釈率(%)0〜20
特性付着性、耐候、つやあり
耐用年数(年)屋根7〜10、外壁8〜13
塗付量(kg/m2・回)0.20〜0.32・2回
可使時間(時間)8以内(23℃)
危険物の性状非水溶性/非水溶性
塗装間隔工程内5時間以上7日以内、最終養生24時間以上、屋根の場合は工程内16時間以上(23℃)