PACKOUT ドライバーラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68281738 品番48-22-8341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,617
販売価格(税別)
3,288

ワンアクションで素早く確実に取り付け可能
自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能
全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能
耐荷重:9.07 kg
クイックアクセスバー
ドライバーの収納に最適

長さ(mm)120.65 幅(mm)238.76 質量(kg)0.27 高さ(mm)88.9 可搬質量(kg)9.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする