曜日別特売

エポーレ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプつやあり
内容量1缶(16kg)注文コード68281745品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

高耐候性つやあり塗料です。長年にわたり、多くの企業・工場にご採用いただいております。
エポキシ樹脂の強力な付着力とウレタン樹脂の優れた光沢・耐候性を合わせもった塗料です。
屋根・外壁などの金属系素地・セメント系素地に適応します。
可とう性のある柔軟な塗膜です。
溶剤系塗料ですので、乾燥時間が短く、作業性が良好です。
夏期施工用に「夏用シンナー」も設定しております。

タイプつやあり主成分エポキシ樹脂主な用途屋根、金属、工場、外壁希釈剤スズカシンナー#2000塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー危険等級Ⅲ/Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第二石油類/第一石油類危険物の数量16000g/16000g適応下地コンクリート、モルタル、PC部材、ALCパネル、スレート板、サイディング板、鉄骨、鉄板、トタン、カラートタン、新生瓦など希釈率(%)20~40特性耐候、つやあり、速乾耐用年数(年)7~9塗付量(kg/m2・回)(外壁等の凹凸面)0.24~0.32・2回、(金属などの平滑面)0.3~0.4・2回可使時間(時間)3以上(23℃)危険物の性状非水溶性/非水溶性塗装間隔工程内4時間以上7日以内、最終養生24時間以上、屋根の場合は工程内16時間以上(23℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする