PACKOUT ドリル収納ステーション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68281747 品番48-22-8343
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,037
販売価格(税別)
5,488

ワンアクションで素早く確実に取り付け可能
耐衝撃性ポリマー
全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能
耐荷重:約11.34 kg
クイックアクセスバー
インパクトドライバーやインパクトレンチの収納に最適

長さ(mm)238.76 幅(mm)355.6 質量(kg)1.27 高さ(mm)254 可搬質量(kg)9.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする