PACKOUT シェルフ Sサイズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68281756 品番48-22-8347
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,617
販売価格(税別)
3,288

ワンアクションで素早く確実に取り付け可能
自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能
全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能
48-22-8062が4つ又は、48-22-8063が2つ置ける大きさ
耐荷重:約9.07 kg
作業手袋、スプレー缶、小物の収納に最適

長さ(mm)247.65 幅(mm)241.3 質量(kg)0.45 高さ(mm)91.4 可搬質量(kg)9.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする