PACKOUT スティックホルダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68281765 品番48-22-8349
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,037
販売価格(税別)
5,488

ワンアクションでスティック状のものを素早く確実に取り付け可能
滑り防止のラバーグリップ
全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能
耐荷重:約22.68 kg
クイックアクセスツールクリップ
園芸工具、箒、熊手などの収納に最適

長さ(mm)177.8 幅(mm)238.76 質量(kg)1.22 高さ(mm)355.6 可搬質量(kg)22.68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする