曜日別特売
48-22-8393R PACKOUT タンブラー(メガ・890mL) ミルウォーキーツール 68281869

PACKOUT タンブラー(メガ・890mL)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68281869品番48-22-8393R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,937
販売価格(税別)
4,488

長時間保温保冷が可能な高品質ステンレス製タンブラー
取り付け時、ひねってロックしPACKOUT モジュラーシステム製品と連続可能
マグネットロック式の飲み口によるスムーズな開閉

幅(mm)上:102、下76容量(mL)890(30oz)高さ(mm)216
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする