画像準備中

ラフトンジャンボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 注文コード68281894 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

JIS A 6909 合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。
吹付工法による、立体感のある均一な凹凸模様に仕上がります。
施工性に優れています。
下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。
様々な機能・耐候性グレードの上塗材を選定いただけます。

主成分合成樹脂エマルション 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 希釈剤清水 塗布方法吹付(ラフトン3号ガン) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜3 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)8〜15(上塗材による) 塗付量(kg/m2・回)1.4〜1.6・1回 塗装間隔工程間16時間以上(凸部処理は1時間以内)(23℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする