画像準備中

剛力ラフィングエンドミル 4枚刃 OKコート SRE4GA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68281946 品番 SRE4GA120
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

独自の制振構造とOKコートの相乗効果により、切削抵抗を抑え、耐久性がアップ。

刃径(Φmm)12 刃長(mm)26 刃数4 全長(mm)75 材質超硬 シャンク径(Φmm)12 表面処理OKコートプレミアム(TiAIN系) ねじれ角(°)右ネジレ 45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする