※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
アジャスタオプション:(ZL) 前進端メタルストッパ、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード
68281965
品番
MXQ6A-40ZL3-A93
参考基準価格(税別)
¥41,360
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・ストローク・仕様
など
5556
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
機能オプション
(3) 軸方向配管
仕様
アジャスタオプション:(ZL) 前進端メタルストッパ、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし