イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 手洗い用品
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 手洗い洗剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 工業用・業務用
バイオソープ詰替用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2kg)
注文コード
68281966
品番
528
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
生分解性のスクラブ粒子が、指紋に深く入り込んだ頑固な油汚れを簡単に落とします。
手肌に優しい弱酸性から中性タイプです。
用途
手に付着した頑固な油汚れに
タイプ
液体
液性
中性
商品タイプ
詰替用
繰り返し・詰め替え
対応