AZ-3235 アイトス スタンダード 長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズ3L 注文コード68282006 品番AZ3235
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

飽きのこないデザインに、最新の機能とシルエットをプラス。

ネイビー サイズ3L 仕様氏名片布付、スマートフォン対応ポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖シャツ 材質ドットボタン/金属、胸ポケットファスナー/金属(スライダー/金属) シリーズスタンダードシリーズ 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)81 アズワン品番64-9024-29 生地バーバリー、メッシュ(肩裏) 色番8 生地性能帯電防止 名入れ 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする