ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの フック
強力10kgボンドフック2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68282210
品番
BH10-2P
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
材質
フック本体:ABS樹脂/ステンレス、ボンドチューブ:ポリエチレン、ボンド成分:シアノアクリレート75%
寸法(mm)
65×34×35
色
白
耐荷重(kg)
10
包装
フックの出来るスライドパック