- ノーブルグラベル 昭光物産 68282226 - ノーブルグラベル 昭光物産 68282226 - ノーブルグラベル 昭光物産 68282226 - ノーブルグラベル 昭光物産 68282226

ノーブルグラベル

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) イエロー 注文コード68282226 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

洋風の砕石砂利です。
玉砂利とはまた違った色彩の変化を楽しむことができます。

粒サイズ(mm)約18〜22 イエロー 使用量必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋 質量(kg)約10 用途洋風庭園に
注意
※天然石のため、色合い・サイズにバラつきがあります。
袋表面に開けた「破袋防止用穴」から水分が入り込み、袋内部が濡れていることがあります。
お庭造り用の砂利です。水槽や別の用途へのご使用はおやめください。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68282226 - 29821393 - ノーブルグラベル 昭光物産 ノーブルグラベル 昭光物産 1セット(10kg×2袋) 1,298 税込1,428 内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29821393
2025-06-24
用途:
窓の下の砂利をイエローにかえました
アコースティッククリア 恵庭サロン 様 (サービス業)

玄関前のタイルをイエローにしたのですが、
その横にある
黒い砂利が気になり、
イエローの砂利に変えました
とても
明るくなって
お客様の評判もよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする