カードリングバラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68282237 品番 CR-1002-BA
参考基準価格(税別)¥40 販売価格(税込) ¥40
販売価格(税別)
36
材質鋼線 シルバー(ニッケルメッキ) 内径(Φmm)30 線径(Φmm)2.2 包装包装:バラ売り 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68282246
2024-09-08
用途:
キーリングとして

結構強めでしたのでキーリングとしても不安なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする