ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの カードリング
カードリングバラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68282246
品番
CR-1004-BA
参考基準価格(税別)
¥30
販売価格(税込)
¥30
販売価格(税別)
¥
27
バスケットに入れる
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
内径(Φmm)
20
線径(Φmm)
2.0
包装
包装:バラ売り
繰り返し・詰め替え
対応