ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
ゼムクリップ特大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68282264
品番
BX1-GM0
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
寸法:全長33mm
材質:硬鉄線
包装:収納便利なPSケース(フック式)
色:シルバー(ニッケルメッキ)
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゼムクリップ
モノタロウ
¥
139
¥
153
税込
入数
60本
繰り返し・詰め替え
対応