色アースグリーン
サイズS
仕様アクションプリーツ(メッシュ)、氏名片布付、両脇ポケット、スマートフォン対応ポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖ブルゾン
材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)、胸ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズスタンダードシリーズ
胸囲(cm)108
混率(%)ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)45
袖丈(cm)24
着丈(cm)62
アズワン品番64-9023-81
生地バーバリー、メッシュ(肩裏)
色番5
生地性能帯電防止
名入れ可