AZ-3232 アイトス スタンダード 半袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68282331 品番 AZ3232
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

飽きのこないデザインに、最新の機能とシルエットをプラス。

アースグリーン サイズM 仕様アクションプリーツ(メッシュ)、氏名片布付、両脇ポケット、スマートフォン対応ポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖ブルゾン 材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)、胸ポケットファスナー/金属(スライダー/金属) シリーズスタンダードシリーズ 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)48 袖丈(cm)25 着丈(cm)64 アズワン品番64-9023-80 生地バーバリー、メッシュ(肩裏) 色番5 生地性能帯電防止 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする