ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
ゼムクリップ大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68282377
品番
BX2-GM1
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
寸法:全長29mm
材質:硬鉄線
包装:収納便利なPSケース(フック式)
色:シルバー(ニッケルメッキ)
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゼムクリップ
モノタロウ
¥
299
¥
329
税込
入数
約300本
繰り返し・詰め替え
対応