昭光物産
昭光物産の 肥料・液肥・培養土
昭光物産の 培養土
昭光物産の 防草砂
スイートペブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1袋(10kg)
注文コード
68282384
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒サイズが小さめの洋風玉砂利です。
粒サイズ(mm)
約8〜13
色
ホワイト
使用量
必要:1m
2
(厚さ4cm)あたり約6袋
質量(kg)
約10
用途
洋風庭園に
注意
※天然石のため、色合い・サイズにバラつきがあります。
袋表面に開けた「破袋防止用穴」から水分が入り込み、袋内部が濡れていることがあります。
お庭造り用の砂利です。水槽や別の用途へのご使用はおやめください。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68282384
-
29821549
-
スイートペブル
昭光物産
1セット(10kg×2袋)
¥
1,398
税込
¥
1,538
内容量が変更になりました。