ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
ゼムクリップ大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68282438
品番
BX3-GM1
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
寸法:全長29mm
材質:硬鉄線
包装:収納便利なPSケース(フック式)
色:シルバー(ニッケルメッキ)
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゼムクリップ
モノタロウ
¥
399
¥
439
税込
入数
800本
繰り返し・詰め替え
対応