AZ3232 AZ-3232 アイトス スタンダード 半袖ブルゾン(春夏用) アイトス 帯電防止 68282654

AZ-3232 アイトス スタンダード 半袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 マスタード サイズ5L 注文コード68282654 品番AZ3232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

飽きのこないデザインに、最新の機能とシルエットをプラス。

マスタード サイズ5L 仕様アクションプリーツ(メッシュ)、氏名片布付、両脇ポケット、スマートフォン対応ポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸) 種別半袖ブルゾン 材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)、胸ポケットファスナー/金属(スライダー/金属) シリーズスタンダードシリーズ 胸囲(cm)140 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)59 袖丈(cm)28 着丈(cm)72 アズワン品番64-9024-04 生地バーバリー、メッシュ(肩裏) 色番019 生地性能帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする