カラーマグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)成型部Φ30mm,磁石Φ19mm 入数緑30個 注文コード68282928 品番BX3-CM30GR
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は寸法・入数など3種類から選べます 他の種類を見る

材質:再生PS樹脂40%,マグネット
包装:収納便利なPSケース(フック式)
色:緑

寸法(mm)成型部Φ30mm,磁石Φ19mm サイズ30mm 入数緑30個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする