曜日別特売
HMG4P-18BU 強力マグネット ミツヤ 68283059

強力マグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ18mm
内容量1個注文コード68283059品番HMG4P-18BU
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

材質:フェライト磁石(ナイロン塗装)
包装:フックの出来るスライドパック
色:青

寸法(mm)Φ18mm,厚み10mmサイズ18mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする