色マスタード
サイズ3L
仕様アクションプリーツ、肘部タック有り、氏名片布付、両脇ポケット、スマートフォン対応ポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
種別長袖ブルゾン
材質ドットボタン/金属、ファスナー・胸ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズスタンダードシリーズ
胸囲(cm)126
混率(%)ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)54
袖丈(cm)60
着丈(cm)70
アズワン品番64-9023-56
生地バーバリー、メッシュ(肩裏)
色番019
生地性能帯電防止