【加工可】BF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用)

(10件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68283127 品番 BF-517
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。
テレフォンポケットも付いています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ブラック 股下(cm)78 ウエスト(cm)79 種別ツータックカーゴパンツ 材質(糸付けボタン)プラスチック、(ファスナー)アルミ、(ポケットファスナー)ビスロン、(スライダー)金属、(前カン)金属 サイズ(cm)79 混率(%)ポリエステル90、綿10 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿) 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12026385
2019-11-30
用途:
ビルクリ−ニング
サービス業

ストレッチ入っていて動きやすくていいです。
肌触りもよくて気にいっています。

1人が参考にしています
対象商品:
05866122
2024-09-27
用途:
配管作業
建設業・工事業

買ってから1ヶ月も経っていないのに、パンツの裾がほつれてしまった。サイドにあるポケットもほつれてしまっているのが残念です。

対象商品:
68283127
2019-11-27
用途:
サーバールーム
TOEIホールディングス株式会社 様 (運輸・通信業)

履きやすく見た目もいいので、すごく好評でした。
マークなどを入れられれば文句なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
05866095
2022-10-27
用途:
会社の制服として購入。
大成運送有限会社 様

会社の制服として購入。今回は使用しませんでしたが、オプションでズボンの裾上げもあり、
便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
12025642
2019-12-23
用途:
機械作業
昭和住宅株式会社 様

秋冬用を購入したのですが
同シリーズ又は類似品の春夏物を比べる事が出来れば
例えば生地の重量や厚みなど
安心して買える

対象商品:
05866086
2020-10-10
用途:
作業用

大変履きやすいです。ボタン、ホック、チャックもスムーズでしっかりした物がついてます。1年以上ほぼ毎日履いてますが、縫い目などに、ほころびは今のところないです。

1人が参考にしています
対象商品:
06339541
2019-03-15
用途:
日常普段履きに

ウエストサイズ自分サイズで注文しましたが、
ちょっと小さめでした。ワンサイズ上がよかったかなーと?

1人が参考にしています
対象商品:
12025694
2018-01-29
用途:
加工した部品の検査及び納品又検査する前の部品の洗浄

使用している生地を少し伸びる生地にできないでしょうか?
又、冬用なので厚めの生地にしてほしい。
できれば上記の二つの生地をあわした生地にしてほしい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする