628N ドリルビットセット DREMEL(ドレメル) 68283314 628N ドリルビットセット DREMEL(ドレメル) 68283314 628N ドリルビットセット DREMEL(ドレメル) 68283314 628N ドリルビットセット DREMEL(ドレメル) 68283314 628N ドリルビットセット DREMEL(ドレメル) 68283314

ドリルビットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7本) 注文コード68283314 品番628N
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

穴あけ用ドリル7本入りです。全ドレメルロータリーツールで使用可能です。

用途軟質金属、木材、プレキシガラス、プラスチックへの精密穴あけ加工 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×61×7 RoHS指令(10物質対応)対応 錐径(Φmm)0.8、1.2、1.6、2.0、2.4、2.8、3.2
注意
※ガラスやセラミックなどの硬質材料には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする