Thermo Scientific
Thermo Scientificの 加熱・冷却・クーラーボックス
Thermo Scientificの デュワー瓶/液体窒素容器
液体窒素凍結保存容器 キャニスター6本付属
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
地域運賃
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68283574
品番
バイオケーン34
参考基準価格(税別)
¥369,000
販売価格(税込)
¥405,680
販売価格(税別)
¥
368,800
バスケットに入れる
専用キャニスター6本標準付属
アルミ製で軽く丈夫で、優れ たスーパーインシュレーションと高真空技術により液体窒素の蒸発ロスが極めて少なく長時間の貯蔵を可能にしております。
用途
<液体窒素温度での冷凍保存例>
・精子や受精卵 ・動物心臓などの臓器や神経 ・植物種子 ・腫瘍細胞や組織、培養株細胞
・バクテリア、ウィルス ・リンパ球、血小板、骨髄、白血球 ・特殊アッセイキット
容量(L)
10
付属品
キャニスター6本
高さ(mm)
546
寸法
279×71(キャニスター)
収納本数(本)
720(バイアル・C-2:6本掛使用時)/1200(ストロー・C-10 使用時)/20(ケーン・キャニスター1本あたり)
口径(mm)
56
外径(mm)
262
保持期間(日)
193
蒸発量(L/日)
0.18(静止時)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650