CryopaL
CryopaLの 防寒用手袋
CryopaLの 革手 防寒用手袋
極低温用作業用手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
68283617
品番
D-08M
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
極低温での作業用皮手袋です。
牛革製で柔軟性に富み、物を掴みやすく低温環境での作業性能に優れています。
マジックテープ付きで袖口を固定できます。防水仕様です。
用途
液化窒素や液化ヘリウムなどの極低温での作業時
材質
牛革
長さ(mm)
230(手首まで)
全長(mm)
380(手首含む)
サイズ
M
入数(双)
1
手のひらまわり(cm)
20.5(親指〜小指)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650