※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様アジャスタオプション:(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X28) アジャストナット、ボルトロング仕様注文コード68283654品番MXQ8A-10ZB-M9NWL-X28
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥37,378販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など5556種類から選べます