ばっちり代替品として機能しました。
ボタン電池の持ちも液晶表示の為期待でき重量も軽く取り付け
も簡単でした。
センサ部分を基板に貼り付けて測定しています。まったく問題なく使用できています。スイッチがないので電源を入れっぱなしですが,ふつうの温度計と同じです。
2秒に1回サンプリングされるので良いと思う。
色が白だとダッシュボード上に載せた場合ガラスに反射して運転しずらいので黒もあると良い。
ステンレス配管に張り付けて周囲に保温材を巻き付けて温度測定に使用
配管の中の温水との誤差が−0.2度だったので個体の表面温度測定には
とても良い商品だと思います。
他にA社さんとB社の商品でも同様に温度測定したところ
A社さん−2.2℃ B社さん−2.3℃でしたセンサー部分の形状が円柱なので配管に密着しにくいのが誤算の原因だと思います。
センサーが薄くて表面への貼付けの仕上がりは綺麗です。本体の穴加工は開口に対して被さり代が少ないので穴開けがシビアなのでもう少しゆとりが欲しいです。
測定したかったチューブ内温度を、こちらのデジタル温度計のセンサーは先端が細いため
隙間からうまく入れることが可能で、役立ちました。
温度も性格でよかったです。
スイッチのON OFFがなく、電源が入りっぱなしという点だけが残念なので
☆4つにします。
庫内の温度を目視できるよう設置し、しっかり表示されてました。誤差のほどは不明ですが精度を求めなければ十分かもしれません。