AZ-3220 アイトス スタンダード ワークパンツ(ワンタック)(秋冬用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 裾上げ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68284045 品番 AZ3220
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

飽きのこないデザインに、最新の機能とシルエットをプラス。

アースグリーン 股下(cm)79 ウエスト(cm)79 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 トラスコ品番449-0614 種別ワンタックパンツ 材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属) シリーズスタンダードシリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 アズワン品番64-8966-14 生地ツイル 色番005 生地性能帯電防止 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする