耐滑EVA作業靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68285476 品番 TT-4960
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

EVA一体成型で完全防水仕様。底裏には耐滑性に優れたラバーを採用し滑りにくい(JIS T8101「F2」に準拠)。抗菌性(JIS T 2801に準拠)。インソールはクッション性と通気性に優れ、取り外しができて衛生的。甲に穴がないので、水、ほこり、折れ針などの侵入も防げ、様々な職場で活躍。飲食店、工場、病院などでの長時間使用でも疲れにくい設計にしています。

用途飲食店、工場、事務所、病院や洗車、庭いじりなどの作業に 材質アッパー:EVA、底:RUBBER(JIT T8101 「F2」準拠) WHITE サイズSS(23.5〜24.0) 質量(g)200/26.0cmサイズ片足
注意
※高温になると収縮し変形する恐れがあります。
※生産国・製造工場・製造時期・モデル・サイズ・カラーに関わらず、左右の大きさの違い、足入れの広さ、同じサイズ、同じ製造工場であっても個体差が生じる場合がございます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする