ひょう量(g)1200
最小表示(g)0.001
ひょう量単位g
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(mm)Φ118
用途薬品等の計量、内容量チェック、計数作業
仕様【スパン調整】ALE:外部分銅による手動スパン調整、ALE-R:内蔵校正分銅による半自動スパン調整
タイプ外部分銅型
出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)、USB出力(TYPE B)
電源ACアダプタ(専用アダプタ)、乾電池(単三乾電池4本 別売)、USBバスパワー(専用ドライバーのインストールが必要)ケーブル別売
温度範囲(℃)5〜35
再現性0.001g
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×270×301(風防含)
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
保証期間5年保証
風袋引き範囲全ひょう量
直線性±0.005g
過負荷時表示ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示