ひょう量(g)2200(Max)
最小表示(g)0.01
ひょう量単位g
計量皿形状角皿
用途薬品等の計量、内容量チェック、計数作業
仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動
トラスコ品番835-4761
タイプ校正分銅内蔵タイプ
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備・USB出力(TYPE B)
電源3電源方式、専用ACアダプタ(UM128)(付属)、単3乾電池4本(別売)、USBバスパワー
温度範囲(℃)5〜35
再現性0.01g(σ)
センサー音叉式力センサ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×265×86
湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160
使用温湿度範囲5〜35℃、85%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間5年保証
風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量
直線性±0.02g
過負荷時表示ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示
調整方式内蔵校正分銅による半自動スパン調整