村上衡器
村上衡器の はかり
村上衡器の 天秤
村上衡器の 上皿天秤
上皿てんびん
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68286146
品番
500A
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
秤量皿及び台はステンレス製です。組分銅はステンレス鋼製です。 ●ゼロ点調節は支点上の調子玉を操作する1点調節式です。
ひょう量(g)
500
目量(g)
0.5
仕様
感量0.5g
秤量
500g
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g