サンコー[生活用品]
サンコー[生活用品]の 入浴関連
サンコー[生活用品]の 入浴用品
サンコー[生活用品]の 足浴器
おうちでお手軽足スパ「あし〜ゆ2」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68286359
品番
ASYU25HBW
参考基準価格(税別)
¥8,909
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
バブル機能、足裏ローラー付き。自宅で手軽に足湯を楽しめるフットバス
セット内容
本体、日本語取扱説明書
材質
PP、ABS、TPR
質量(kg)
2
サイズ(cm)
対応足:32まで
容量(L)
2.7〜6.0
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
500
温度範囲(℃)
35〜43
安全装置
サーモスタット、温度ヒューズ
コード長さ(cm)
160
サイズ(mm)
使用時:幅410×奥行340×高さ200、折りたたみ時:幅410×奥行340×高さ100
タイマー
30/40/50/60(分)
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません