曜日別特売
MK-500-05X6 モールアートアニマルズ 6セット 創アンド遊 68286517

MK-500-05X6 モールアートアニマルズ 6セット 創アンド遊 68286517
MK-500-05X6 モールアートアニマルズ 6セット 創アンド遊 68286517
MK-500-05X6 モールアートアニマルズ 6セット 創アンド遊 68286517

モールアートアニマルズ 6セット

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1組(6セット)材質【モール】(毛)エステル、(芯)鉄、【目鼻パーツ】スチロール内容トイプードル(ことも)注文コード68286517品番MK-500-05X6
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

モールアートでつくるかわいい動物マスコットシリーズ
細い糸をやわらかい針金を使って撚り合わせた、触り心地がよく、あたたかみのあるモールは、曲げて、ねじって、巻きつけていろんな形を表現することができます。この商品はそんなモールを使ったハンドメイドキットです。モールの色はとてもカラフル、ふわふわで、やさしさいっぱいのかわいい作品が作れます。
接着剤を使わないので、大人から子どもまで幅広い世代で楽しめます。
学校の授業やクラブ、サークル活動、学園祭のワークショップなどでもお使いいただけます。
指先を使うので介護施設やデイケアサービスなどでもお使いいただいています。

付属品作成ガイド材質【モール】(毛)エステル、(芯)鉄、【目鼻パーツ】スチロール寸法(mm)想定完成:約25×30×40内容トイプードル(ことも)数量(個)3/セット
注意
※モールは針金を使用しています。取り扱いには十分ご注意ください。
※先端を人に向けたりつついたりしないでください。
※モールを指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。
※小さな部品があります。口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。特に小さなお子様にはご注意ください。
※誤飲や怪我をする危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
※画像の色見は撮影環境などの影響で現物の色見と異なることがあります。
※想定完成サイズは目安です。作る手加減や手足の形状によって変わります。
※ロットにより色が変わることがございます。
※画像の色見は撮影環境などの影響で現物の色見と異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする