曜日別特売
MXQ8A-20ZL3 MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMC 68286549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様アジャスタオプション:(ZL) 前進端メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68286549品番MXQ8A-20ZL3
参考基準価格(税別)¥33,390販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
作動方式複動形リード線(m)-オートスイッチ追記号-シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20機能オプション(3) 軸方向配管仕様アジャスタオプション:(ZL) 前進端メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする